{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-4 | |
Zunanji ⌀ A | 160 mm | |
Izvrtina E | 42 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 84 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 116 mm | |
Delilni krog F | 140 mm | |
Centrirni ⌀ B | 125 mm | |
Centrirna globina C | 4 mm | |
Štirikotnik za vpenjalni ključ K | 11 mm | |
Masa | 11 kg | |
Vrsta izdelka | Kombinirane štiričeljustne glave |
Številka izdelka | 315635 160 | |
EAN/GTIN | 5907412202815 | |
Številka proizvajalca | 354605010500 |