{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 47 mm | |
L3 | 40 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Navoj M | M10×1 | |
primerna reducirna puša | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307523 12 | |
EAN/GTIN | 4062406544508 |