• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale in z ojačanimi stenami 6 mm

Št. art.: 302322 6
Popust
339,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 6 mm
Trn za rezkarje SK 50 kratka
Standard vpenjalnega trna DIN 69871; ISO 7388-1
Oblika ADB
Izvrtina za hladilni kanal možnost zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 80 mm
Zunanji ⌀ D 27,7 mm
⌀ D2 21 mm
L1 42,5 mm
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302322 6
EAN/GTIN 4045197701022

Opis

Izvedba:

  • Vklj. z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.
  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Za HSS in karbidno trdino.
  • Držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • Z izvrtino Balluffchip.
  • Peskano s steklenimi kroglicami.

Prednosti:

Zaradi ojačane izvedbe
  • je mogoče doseči boljše rezultate odrezovanja (podajanje, globina primika).
  • je kakovost površine obdelovanca boljša (blaži vibracije).

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6. Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210354450.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico