Hidravlično raztezno držalo ⌀ držala 40 mm 16 mm

Št. art.: 319752 16
Popust
345,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 16 mm
Previsna dolžina A 19,5 mm
⌀ D2 46 mm
⌀ D3 40 mm
Uporabna dolžina L1 69 mm
Širina B 56 mm
Navoj M M22×1
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319752 16
EAN/GTIN 4062406254537

Opis

Izvedba:

Edinstven vpenjalni mostiček, omogoča vpenjanje držal h6 in h7. Čelno lasersko graviranje in izravnalni vijak na držalu za preprosto in jasno usmeritev noža za notranje struženje. Vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine. Primerno za notranje hlajenje.
Prilagodljiva uporaba na vsakem tipu revolverja.

Prednosti:

  • Idealne lastnosti blaženja vibracij poskrbijo za optimalne površine obdelovancev in daljšo življenjsko dobo.
  • Hitra in preprosta uporaba.
  • Prilagodljiva uporaba vmesnih puš.
  • Odlično centriranje.

Uporaba:

Primerno za vrtanje, povrtavanje, grezenje in tudi za uporabo nožev za notranje struženje.