Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB SK 40

Št. art.: 302032
Popust
od  386,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
12 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 80 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Krožni tek ≤ 3 µm.
  • Z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
  • Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
  • Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810308830, vel. 12; 20; 32: reducirni nastavek št. 302135302187.
Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico