Cono de expansión hidráulica corto, fino, forma ADB SK 40

Número de artículo: 302032
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
12 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 80 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Descripción

Ejecución:

  • Concentricidad ≤ 3 µm.
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Posibilidad de regulación de longitud axial (recorrido de ajuste de 10 mm).
  • Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.
  • Presión del refrigerante hasta 80 bar.

Aplicación:

Para taladrar, escariar y fresado de acabar.

Volumen de suministro:

Incluido llave hexagonal de mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.° 308600308806, llave de apriete de AB n.° 308810308830, tam. 12; 20; 32: cono reductor n.° 302135302187.
Tornillos de tope para sujeción directa o para el empleo de casquillos reductores a petición.
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra