Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB SK 40

Prekės Nr.: 302032
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
12 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 80 bar
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Aprašymas

Modelis:

  • Radialinis mušimas ≤ 3 µm.
  • Su RFID/Balluffchip anga.
  • Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis − 10 mm).
  • Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
  • Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekiama:

Kartu su šešiabriauniu raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810308830, dyd. 12; 20; 32: tarpinės įvorės Nr. 302135302187.
Atraminiai varžtai tiesioginiam tvirtinimui arba naudojimui su pereinamosiomis įvorėmis užsakomi atskirai.
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
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį