Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB SK 40

Artikl br.: 302032
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
12 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Rotacija ≤ 3 µm.
  • S utorom za RFID / Balluff čip.
  • Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
  • Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
  • Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Opseg isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308810308830, vel. 12; 20; 32: redukcijska čahura br. 302135302187.
Zaustavni vijci za izravno stezanje / pri uporabi redukcijskih čahura dostupni na upit.
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
    Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu