Mandrină hidraulică scurtă, subţire, forma ADB SK 40

Cod articol: 302032
Reducere
de la  397,58 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
12 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Răcire interioară: Da, cu max. 80 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate ≤ 3 µm.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).
  • Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.
  • Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

Aplicaţie:

Pentru găurire, alezare şi finisare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308810308830, Ref. 12; 20; 32: manşon de reducţie Cod 302135302187.
Şuruburile opritoare pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea manşoanelor de reducţie sunt disponibile la cerere.
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături