TRIBOS-Mini-SVL podaljšek cilindričen 5 mm

Št. art.: 302383 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

z notranjim hlajenjem da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Vpenjalni ⌀ D1 5 mm
Zunanji ⌀ D 11 mm
⌀ D2 9 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Dolžina L 100 mm
L1 24 mm
L2 22,5 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302383 5
EAN/GTIN 2050002076891

Opis

Izvedba:

Z uporabo podaljškov TRIBOS SVL lahko namesto dragih posebnih orodij uporabite standardna rezalna orodja. Podaljšek z natančnostjo krožnega teka < 0,003 mm in majhno motečo konturo lahko kombinirate s široko paleto vpenjalnih glav. Podaljški TRIBOS SVL so že bili preverjeni za uporabo v medicinski, urarski in nakitni industriji ter v avtomobilski in elektronski industriji.

Prednosti:

  • Optimizirana kontura motenj – idealna za vrtanje na nizko ležečih mestih, npr. pri konstrukciji naprav.
  • Nastavitev osne dolžine – nastavitev dolžine v območju natančnosti 0,01 mm, z nastavitvenim območjem 10 mm.
  • Za najmanjše premere od 0,3 mm – ekonomično za najbolj občutljive obdelave brez posebnega orodja.
  • Prilagodljiva uporaba – primerno za hidravlično-raztezno glavo in ER držala vpenjalne stročnice.
  • Za vpenjanje vseh komercialno dostopnih tipov držal (HA, HB, HE).
  • Odlično blaženje tresljajev – izogibanje mikro prekinitvah, najboljše površine obdelovancev, zaščita vretena stroja, podaljšanje življenjske dobe orodja in s tem zmanjšanje stroškov.
  • Možno je veliko število vrtljajev – do 52.000 vrt/min.

Funkcija:

Vpenjalne priprave TRIBOS SVP omogočajo, da je mnogokotni vpenjalni premer podaljška okrogel in je vstavljanje držala orodja preprosto. Če se tlak na vpenjalnem premeru zmanjša, ponovno zavzame svojo mnogokotno obliko in zanesljivo ter natančno vpne vstavljeno držalo orodja.

Dodatni pribor:

TROBIS-Mini vpenjalna priprava art. 302384, TRIBOS-Mini SVP montažna priprava art. 302386.
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
    ⌀ vpenjanja D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico