Primež za brušenje in kontrolo, z navojnim vretenom 70 mm

Št. art.: 363250 70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti A 70 mm
maksimalno območje vpenjanja b 80 mm
Višina čeljusti C 30 mm
Celotna dolžina a 160 mm
Celotna širina B 70 mm
Višina osnovnega telesa G 32 mm
Masa 3 kg
Vrsta izdelka Kontrolni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363250 70
EAN/GTIN 4045197295804

Opis

Izvedba:

Vbrušena prizma.
V celoti iz jekla, v celoti kaljeni in z vseh strani precizno brušeni za 4-stransko obdelavo.
Z navojnim vretenom. Z vodoravno prizmo.

Uporaba:

Za natančno obdelavo in kontrolo.

Točnost:

Znotraj 0,005 mm / 100 mm.

Obseg dobave:

Vklj. s čvrstim etuijem.