{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti A | 120 mm | |
maksimalno območje vpenjanja b | 140 mm | |
Višina čeljusti C | 40 mm | |
Celotna dolžina a | 255 mm | |
Celotna širina B | 120 mm | |
Višina osnovnega telesa G | 55 mm | |
Masa | 13,9 kg | |
Vrsta izdelka | Kontrolni primež |
Številka izdelka | 363250 120 | |
EAN/GTIN | 4067263239581 |