{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK3 | |
⌀ ohišja D | 52 mm | |
Uporabna dolžina B | 94 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 25 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,003 mm | |
Dolžina konice C | 30 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 600 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321255 3 | |
EAN/GTIN | 4045197774415 | |
Številka proizvajalca | 321255 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 3
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
897,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
932,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
1.164,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 600 kg | 500 kg | 300 kg |
⌀ ohišja D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekonus | MK3 | MK3 | MK3 |
Uporabna dolžina B | 94 mm | 104 mm | 94 mm |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 25 mm | 8 mm | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |