Vrtljiva stružna konica 60°/30°, Morsekonus: 3

Št. art.: 321260 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus MK3
⌀ ohišja D 52 mm
Uporabna dolžina B 104 mm
maksimalni ⌀ konic 60° A 8 mm
maksimalni ⌀ konic 30° A 25 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka 0,003 mm
Dolžina konice C 40 mm
Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
za maso obdelovanca 500 kg
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 321260 3
EAN/GTIN 4045197774385
Številka proizvajalca 321260 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kot konice 60°/30°
  • S podaljšano konico in izbijalno matico, posebej za CNC stroje.
  • Celotno orodje je kaljeno in brušeno.
  • Posebni valjčni ležaji za velike obremenitve tudi pri visokem številu vrtljajev.
  • Konica je v celoti kaljena, možno večkratno ostrenje.
  • Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za velike obremenitve in visoke vrtljaje, posebej za NC-stroje.
Podaljšana konica omogoča nemoten primik stružnega noža čelni strani obdelovanca. Posebej primerno za kopirno struženje.

Opomba:

Izbijalna matica za NC-stroje, ki omogoča odvzem stružne konice iz pinole konjička.