Spiralni svedri HSS-E, zelo dolgi N TiAlN

Št. art.: 116285
11 različic
Opomba: Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112103, 112110 in 112160 s kotom konice 120° za izboljšano procesno varnost
  • Postopek obdelave: vrtanje v polno (BVB)
  • Toleranca premera reza: tolerančni razred ISO
  • Izvedba vpenjala: metrično
  • Oblika vpenjala: Standard
  • Vrsta vpenjala: Cilindrično držalo
  • Vmesnik: ločilno mesto 1
  • Položaj vmesnika: na strani stroja
  • Rezalni material: HSS-E
  • Prevleka: TiAlN
  • Notranje hlajenje: ne
  • Hladilno mazalno sredstvo: da
  • Puščanje hladilnega mazalnega sredstva: brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
  • Vhod hladilnega mazalnega sredstva: brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
  • Smer rezanja: desnorezno
  • Tolerančni razred: h8
  • Tolerančni razred ISO: h8
  • Standard: DIN 1869
  • Število rezil: 2
  • Smer sukanja: desni
  • Oblika brušenja: C
  • Možnost konfiguracije: ne
  • Ime izdelka (tip): N
  • Kot, 1. stopnja: 118 stopinj
  • Barvni prstan: rdeča
  • Rezalni materiali, oznaka proizvajalca: HSS-E TIALN
Filter