Spiralborr, extra lång HSS/E N TiAlN 3X150 mm GARANT

Article no.: 116285
11 variants
Anmärkning: Passande NC-förborrar nr 112103, 112110 och 112160 med 120° spetsvinkel för ökad processäkerhet
  • Bearbetningsförfarande: borrning i fullt material (BVB)
  • Tolerans, skärdiameter: toleransklass ISO
  • Fästets utformning: metrisk
  • Fästets form: Standard
  • Fästtyp: Cylindriskt skaft
  • Skärpunkt: kapningspunkt 1
  • Gränssnitt position: på maskinsidan
  • Skärmaterial: HSS-E
  • Beläggning: TiAlN
  • Invändig kylning: nej
  • Kylsmörjmedel: ja
  • Kylvätskeläckage: utan kylmedelsutlopp
  • Kylvätskeinlopp: utan kylmedelinlopp
  • Skärriktning: högerskärande
  • Toleransklass: h8
  • Toleransklass ISO: h8
  • Norm: DIN 1869
  • Antal skär: 2
  • Spiralriktning: Höger
  • Slipningsform: C
  • Konfigurerbar: nej
  • Produktnamn (typ): N
  • Vinkel, 1: a nivå: 118 grad
  • Färgring: röd
  • Skärmedel, tillverkarbeteckning: HSS-E TIALN
Filter

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen