{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Prekės Nr. | DS | Dc min. | Lc | L1 | L | Kaina už | Kaina su PVM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prekės Nr.:
116285 3X150
|
116285 3X150 | 3 mm | 3 mm | 66 mm | 100 mm | 150 mm |
1 vnt.
|
23,80 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116285 4X175
|
116285 4X175 | 4 mm | 4 mm | 78 mm | 120 mm | 175 mm |
1 vnt.
|
28,70 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116285 4X280
|
116285 4X280 | 4 mm | 4 mm | 78 mm | 190 mm | 280 mm |
1 vnt.
|
91,30 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116285 5X195
|
116285 5X195 | 5 mm | 5 mm | 87 mm | 135 mm | 195 mm |
1 vnt.
|
32,30 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116285 5X315
|
116285 5X315 | 5 mm | 5 mm | 87 mm | 210 mm | 315 mm |
1 vnt.
|
104,00 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116285 6X205
|
116285 6X205 | 6 mm | 6 mm | 91 mm | 140 mm | 205 mm |
1 vnt.
|
37,00 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116285 6X330
|
116285 6X330 | 6 mm | 6 mm | 91 mm | 225 mm | 330 mm |
1 vnt.
|
109,00 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116285 8X240
|
116285 8X240 | 8 mm | 8 mm | 109 mm | 165 mm | 240 mm |
1 vnt.
|
66,30 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116285 8X390
|
116285 8X390 | 8 mm | 8 mm | 109 mm | 265 mm | 390 mm |
1 vnt.
|
127,00 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116285 10X265
|
116285 10X265 | 10 mm | 10 mm | 121 mm | 185 mm | 265 mm |
1 vnt.
|
105,00 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116285 10X430
|
116285 10X430 | 10 mm | 10 mm | 121 mm | 295 mm | 430 mm |
1 vnt.
|
177,00 €
|