Spiralni svedri HSS-E, zelo dolgi N, TiAlN, ⌀ DC h8 × celotna dolžina L: 4X280mm

Št. art.: 116285 4X280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 × celotna dolžina L (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0040 mm
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 4 mm
Dolžina držala 0 mm
Premer rezila, min. 4 mm
Premer rezila, maks. 4 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h8
Dolžina vpenjalnega utora 78 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 0,9 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 38 stopinj
Kot, 1. stopnja 118 stopinj
Oblika brušenja C
Ime izdelka (tip) N
Rezalni material HSS-E
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-E TIALN
Prevleka TiAlN
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 252 mm
Uporabna dolžina 190 mm
Masa 24 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Standard DIN 1869
Postopek obdelave vrtanje v polno
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 116285 4X280
EAN/GTIN 4045197326874
Številka proizvajalca 116285 4X280
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
38
Jeklo < 750 N/mm
P
28
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
7
Jeklo < 1400 N/mm
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Prevleka TiAN in prevleka za lažje drsenje, manjša obraba in manjša nagnjenost k zvaritvi materiala.
S koničenjem oblike C.

Prednosti:

Dolžina spirale po DIN 340. Za jekla visokih trdnosti, poboljšana jekla, tudi TOOLOX.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112103, 112110 in 112160 s kotom konice 120° za izboljšano procesno varnost