Opis:
Ta vsestransko uporaben notranji cilindrični brusilni kolut iz posebnega korunda se uporablja na primer za brušenje lukenj in prileganj. Zagotavlja visoko stopnjo odstranjevanja zalog in zelo dobro ohranjanje oblike. Specifikacijo 89A60 uporabite za pretežno mehka jekla, specifikacijo 89A80 pa za kaljena jekla.
Specifikacijo 89A60 uporabljajte predvsem za mehka jekla, specifikacijo 89A80 pa za kaljena jekla.
Lastnosti:
Specifikacija: 89A 802 I5 V111 /50
Dimenzija: DxDxH
Dimenzije: 32x32x10
Razred E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: beli aluminijev oksid
Velikost zrn: 80
Oblika: vdolbina na eni strani
Specifikacija: 18 X 16
Velikost zrnc: 80
Dimenzija (D x D x V): 32 x 32 x 10
Vs / max: 50
Bruto teža: 0,048 kg
Neto teža: 0,043 kg
Primernost za material: jeklo
Neto teža: 0,043 kg
Primernost materiala: Lito železo;visokokakovostno jeklo, brušeno;visokokakovostno jeklo, nekaljeno;HSS;ne-/Nl.St., brušeno
Prednosti:
Širok razpon
Dobro ohranjanje oblike
Nizka toplotna obremenitev
Material:
Lito železo
Kaljeno visoko legirano jeklo
Visoko legirano jeklo brez kaljenja
HSS
Utrjena nelegirana in nizko legirana jekla