Sistemska škatla 23-2

Št. art.: 630320 23-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
396 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 237 mm
Zunanja širina 205 mm
Zunanja višina 90 mm
Notranja dolžina 231 mm
Notranja širina 191 mm
Notranja višina 78 mm
Vrsta izdelka Sistemska škatla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630320 23-2
EAN/GTIN 4045197610959

Opis

Uporaba:

Za vsestransko shranjevanje različnih orodij.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico