{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Zunanja dolžina | 237 mm | |
Zunanja širina | 205 mm | |
Zunanja višina | 63 mm | |
Notranja dolžina | 231 mm | |
Notranja širina | 191 mm | |
Notranja višina | 51 mm | |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla |
Številka izdelka | 630320 23-1 | |
EAN/GTIN | 4045197610942 |