{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 197 mm | |
Zunanja širina | 114 mm | |
Zunanja višina | 62 mm | |
Notranja dolžina | 191 mm | |
Notranja širina | 101 mm | |
Notranja višina | 52 mm | |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla |
Številka izdelka | 630320 22-1 | |
EAN/GTIN | 4045197610911 |