Sistemska škatla 22-3

Št. art.: 630320 22-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
209 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 197 mm
Zunanja širina 114 mm
Zunanja višina 115 mm
Notranja dolžina 191 mm
Notranja širina 101 mm
Notranja višina 104 mm
Vrsta izdelka Sistemska škatla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630320 22-3
EAN/GTIN 4045197610935

Opis

Uporaba:

Za vsestransko shranjevanje različnih orodij.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico