Kovček za male dele „Boxxser“ 20

Št. art.: 693560 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število žepov 20
Zunanja dolžina 465 mm
Zunanja širina 401 mm
Zunanja višina 78 mm
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693560 20
EAN/GTIN 5733439134989
Številka proizvajalca 134989 BLAU NEU

Opis

Izvedba:

Ohišje kovčka z dvojno steno iz polipropilena in pokrov iz polikarbonata zagotavljata visoko obremenljivost in trdnost. Udoben mehanizem za enoročno zaklepanje, nosilni ročaj z varnostnim zapahom. Zaradi profilnega rastra v pokrovu in dnu so zamenljivi vložki z vsebino med transportom zaščiteni pred premetavanjem.

Umestitev:

Število vložkov D × Š × V: 14 kos 79 × 55 × 69 mm; 1 kos 109 × 79 × 69 mm; 2 kos 235×55×69 mm; 1 kos 109×79×69 mm; 2 kos 157×109×69 mm

Obseg dobave:

Vklj. s 3 raznobarvnimi etiketami za označevanje / identifikacijo.