Opis:
Internal extractor set consisting of internal extractors & counter supports
Storage box made of impact and shock resistant ABS plastic
In the L-BOXX® mobile, as well as stationary usable
System compatible -> Mixx&Click and Sortimo in-vehicle equipment
With Check-Tool insert for quick check of tools
Tools completely recessed in the foam, thus the equipped insert is stackable
Insert can be used in drawers with minimum dimensions 400x310x90 mm
Made in Germany
All components available as spare parts
Lastnosti:
- 1000 V izolacija: Brez
- Zaščita pred zdrsom na vretenu na voljo: Brez
- Priključni navoj: M10 in M14x1,5 mm
- Navodila za odstranjevanje na orodju: Brez
- Skupna širina [mm]: 357 mm
- Skupna višina [mm]: 151 mm
- Skupna dolžina [mm]: 442 mm
- Kljuka se lahko premika vzporedno: Brez
- Na voljo je zavora kavlja: Brez
- Na voljo je hidravlično vreteno: Brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: Brez
- Neto teža [kg]: 8,97 kg
- Površinska obdelava: pocinkano
- Na voljo je vzvod za hitro sprostitev: Brez
- Na voljo je razporeditev po skalah: Brez
- Širina vpenjanja znotraj izvleka a2 (max.) [mm]: 70 mm
- Razpon notranjega izvleka a2 (min.) [mm]: 12 mm
- Zamenljiva konica vretena: Brez
- Na voljo so reverzibilne roke: Brez
- Certifikat VDE: Brez
- Ciljne skupine: Industrija; Kmetijstvo; Avtomobilska industrija; Delavnica; Proizvodnja jekla in naprav; Strojništvo; Storitve