{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 23 mm - 250 mm | |
Vpenjalna globina do | 200 mm | |
Maksimalni vrtilni moment | 200 Nm | |
Moč | 9,5 t | |
Število kavljev | 3 | |
Zunanji 6-kotnik | 24 mm | |
Masa | 4,18 kg | |
samocentrirni | Da | |
Vrsta izdelka | Trikraki snemalnik |
Številka izdelka | 881010 4 | |
EAN/GTIN | 4021176016776 | |
Številka proizvajalca | 45-4 |