Natična raglja, dvosmerna 1-1/4 col

Št. art.: 657600 1-1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljivo orodje Natično orodje
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Širina b 22 mm
Višina h 13,8 mm
Trajna obremenitev 40 Nm
Medosna razdalja S 17,5 mm
Število zob 22
Natično držalo 9×12 mm
Raglja, dvosmerna Da
Raglja z izmetačem Ne
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657600 1-1/4
EAN/GTIN 4018754140787
Številka proizvajalca 58254004

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.
Natična dvosmerna raglja.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Opomba:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!
Druga natična orodja s 4-kotnim trnom 22×28 mm so dobavljiva po ponudbi.
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
    Tip pogonskega 4-kotnika (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico