{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
| Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
| Širina b | 22 mm | |
| Visina h | 13,8 mm | |
| Trajna opteretivost | 40 Nm | |
| osni razmak S | 17,5 mm | |
| Broj zubi | 22 | |
| Utična drška | 9×12 mm | |
| Preklopna račna | Da | |
| Račna s izbacivačem | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
| Broj artikla | 657600 1-1/4 | |
| EAN / GTIN | 4018754140787 | |
| Broj proizvođača | 58254004 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |