{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
| Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
| Širina b | 61 mm | |
| Višina h | 35 mm | |
| Serija | 735/65 | |
| Trajna obremenitev | 650 Nm | |
| Medosna razdalja S | 55 mm | |
| Število zob | 60 | |
| Natično držalo | 22×28 mm | |
| Raglja, dvosmerna | Da | |
| Raglja z izmetačem | Ne | |
| Vrsta izdelka | Raglja |
| Številka izdelka | 657600 3-3/4HD | |
| EAN/GTIN | 4018754243785 | |
| Številka proizvajalca | 58251065 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |