Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačev „TruCheck™ 2“ 350 Nm

Št. art.: 654471 350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 178,50 € /kos.
  • 121,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 350 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±1 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Merilno območje 10 Nm - 350 Nm
Širina prikazovalnika 138 mm
Višina prikazovalnika 110 mm
Globina prikazovalnika 117 mm
Masa 2,7 kg
Adapter za 4-kotnik 1/2 col
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 100 V - 240 V
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 654471 350
EAN/GTIN 5060207566506
Številka proizvajalca 43524

Opis

Izvedba:

  • Kompaktna, priročna naprava za preizkušanje.
  • Za pritrditev na ravnih površinah (miza, stena ipd.) s pomočjo vijakov.
  • LCD-prikazovalnik. LED-prikazovalnik z osvetljenim ozadjem za dobro čitljivost v slabo osvetljenih delovnih območjih.
  • Vgrajen priključek Micro-USB 2.0 omogoča napajanje.
  • Merilne enote: Nm.

Prednosti:

  • Preprosto upravljanje (minimiranje napak).
  • Primerna tudi za uporabnike, ki niso specialisti za kalibriranje.
  • Le en gumb za postavitev prikaza na 0.

Uporaba:

Nastavitev in preverjanje momentnih ključev s sprožitvijo, prikazom in vrtenjem v desno.

Točnost:

Odstotna napaka izmerjene vrednosti ±1%.

Obseg dobave:

USB-omrežni napajalnik (EU/UK/US/AUS), kabel Micro-USB 2.0, v stabilnem kovčku iz umetne mase.