Opis:
- za zamenljiva vtična orodja - z vtičnim adapterjem št. 7370/80 lahko uporabljate tudi vsa vtična orodja e 14 x 18 mm (max. 650 N-m) - številčni kazalnik z indikatorjem upora - dvojna lestvica N-m/ft-lb - list lestvice iz luminiscenčne, svetlo rumene posebne folije za jasno prepoznavanje zaslona tudi pri slabi vidljivosti - ročaj z vgrajenim mehanizmom za kompenzacijo sile - merilni element kot upogibna ploščica v ročaju - z zaščito pred preobremenitvijo - zategovanje na levo z obračanjem momentnega ključa - kalibracija s kalibracijsko napravo perfectControl št. 7794 ali kalibracijsko napravo št. 7706. Po potrebi ponovna nastavitev brez razstavljanja - s certifikatom - dobavljeno v tekstilni vrečki - odstopanje prikaza ± 4 %.
Lastnosti:
- Višina mm (h): 24 mm
- Dolžina [mm): 1048 mm
- LF: 1050 mm
- MA N-m: 160 N·m
- Merilno območje ft-lb: 120-600 ft·lb
- Merilno območje N-m: 160-800 N·m
- Nazivna vrednost N-m: 800 N·m
- Delitev lestvice [E1]: 10 N·m
- Delitev lestvice [E2]: 10 ft·lb
- SF: 95 mm
- Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 14 x 18 mm
- Teža: 2300 g
- Širina mm (b): 28 mm