Llave de comprobación dinamométrica electrónica, Par máximo: 850Nm

Número de artículo: 655360 850
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 125,78 € /piezas
  • 231,66 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con batería
Precisión del par de giro en sentido antihorario 1 %
Rango de par de giro mín. 170 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 1 %
Longitud total L 1.565 mm
Peso total 5.140 g
Interfaz RS232C
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Hidruro metálico de níquel (NiMH)
Duración de funcionamiento 20 h
Tiempo de carga por batería 3,5 h
Serie CTB2-G
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 1.398 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 170
Par máx., Nm 850
Ajuste del valor de disparo Digital, ajustable
Tamaño, Cuadrado accionado 1 pul
Unidad del par de giro Nm; kgf m; lbf ft
Datos protocolables sí
Principio de disparo Activación electromecánica
Señal de disparo Acústico; Óptico
Respuesta indicadora
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Llave dinamométrica
Forma de la conexión Cuadrado accionado
Indicación digital
Rango de par de giro máx. 850 Nm
Certificado de prueba del fabricante sí
Messtechnik electrónica
Norma DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 1 Nm
Messfunktionen Par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo 655360 850
EAN / GTIN 2050001023186
Número del fabricante CTB850N2X32D-G

Descripción

Ejecución:

Llave de comprobación robusta con carraca intercambiable y unidad indicadora y de mando compacta. Al alcanzar el par nominal, se indica mediante una señal óptica y acústica. Para giro a derecha y a izquierda.
Memoria: 999 pares de valores de medición.
Alimentación eléctrica: Baterías de NiMH, duración de funcionamiento 20 h, tiempo de carga 3,5 h.
Unidades de medida: Nm, lbft, kgfm.

Aplicación:

Para comprobación rápida de uniones atornilladas.
La unión atornillada sigue girando según un ángulo predefinido. A partir del par necesario (TW) se calcula e indica automáticamente el par de apriete original (TA corresponde a TB) de la unión atornillada.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntos ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntos de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Incluye cargador, manual de instrucciones en alemán e inglés.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 655265 (de RS232C a USB).

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.