{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven | |
celotna dolžina | 140 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 3 mm - 10 mm | |
⌀ konice | 0,9 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Oblika | A | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno jeklo | |
Površina | sivo atramentirane | |
z omejilnim nastavkom | Da | |
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo | da | |
Ročaj s pripravo za utrditev | Ne | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719892 A0 | |
EAN/GTIN | 4003773061748 | |
Številka proizvajalca | 49 31 A0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Precizne klešče za varnostne obroče z omejilnim nastavkom, Tip: A0
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
25,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
629 kosov na zalogi
13,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
397 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.716 kosov na zalogi
13,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika čeljusti | ravne | zakrivljene 45° | ravne | ravne |
Standard | DIN 5254 A | Podobno DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ konice | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven | Zunanji obroč, zakrivljen | Zunanji obroč, raven | Zunanji obroč, raven |
Material | Posebno jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Posebno jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Zamenljiva konica | Ne | Ne | Ne | Ne |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |