Precizne klešče za varnostne obroče z omejilnim nastavkom, Tip: A0

Št. art.: 719892 A0
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
212 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Zunanji obroč, raven

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Zunanji obroč, raven
celotna dolžina 140 mm
za zunanje varnostne obroče ⌀ 3 mm - 10 mm
⌀ konice 0,9 mm
Standard DIN 5254 A
Oblika A
Oblika čeljusti ravne
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Posebno jeklo
Površina sivo atramentirane
z omejilnim nastavkom Da
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo da
Ročaj s pripravo za utrditev Ne
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 719892 A0
EAN/GTIN 4003773061748
Številka proizvajalca 49 31 A0
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.
Z nastavljivim omejilnim nastavkom.
Klešče sivo atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase. Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo.
Oblika A − ravne čeljusti.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5254 A in B − za zunanje varnostne obroče.