Přesné kleště na pojistné kroužky s omezovacím dorazem, Typ: A0

Artiklové číslo: 719892 A0
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
96 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Poloha hrotu rovné
Průměr hrotu 0,9 mm
Celková délka L 140 mm
Norma DIN 5254
Barva červená; Černá
Tvar hrotu Ostré
Materiál špičky Speciální ocel
Vhodné pro Vnější pojistné kroužky
Průměr min., Vnější pojistné kroužky 3 mm
Průměr max., Vnější pojistné kroužky 10 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Tvar typ A
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Povrch Atramentováno
Výrobní proces Kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719892 A0
EAN / GTIN 4003773061748
Číslo výrobce 49 31 A0
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvlášť přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.
S nastavitelným omezovacím dorazem.
Kleště šedě atramentované. Rukojeti potažené plastem. Kloub s integrovanou otevírací pružinou.
Tvar A – rovné čelisti.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A a B − na vnější pojistné kroužky.