Tikslios fiksavimo žiedų replės su ribotuvu A0

Prekės Nr.: 719892 A0
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Išorinis žiedas, tiesus

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Išorinis žiedas, tiesus
visas ilgis 140 mm
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ 3 mm - 10 mm
Smaigalių ⌀ 0,9 mm
Norma DIN 5254 A
Forma A
Žiaunų forma tiesus
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Specialusis plienas
Paviršius su pilka antikorozine danga
su ribotuvu taip
lankstas su integruota atidarymo spyruokle taip
Rankena su fiksatoriumi ne
Keičiami galiukai ne
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 719892 A0
EAN / GTIN 4003773061748
Gamintojo numeris 49 31 A0

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.
Su reguliuojamu ribotuvu.
Replės dengtos pilka antikorozine danga. Rankenos padengtos plastiku. Lankstas su integruota spyruokle.
A forma − tiesios žiaunos.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5254 A ir B − išoriniams fiksavimo žiedams.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį