Opis:
Satenasti kotni pogon se lahko poveže z vsemi upogibnimi gredmi s povezavo G28 namesto ročaja. Priključek gredi se lahko zavrti za 360°. Omogoča uporaba pogonov upogibnih gredi kot Satiners. zaščita rok, anti-vibracijski ročaj, odstranljivo delovno vreteno.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: SWT 10 G28
- Hitrost vožnje n maks.: 18000 vrt./min
- Izhodna hitrost pri n max: 12000 vrt./min
- Prestavno razmerje: 1,53:1
- Metrična širina: 40 mm
- Stran slušalke spojka G: 28
- vpenjalo orodij, širina: 100
- Metrična dolžina: 173 mm
- Neto teža: 1901 kg
- Ø Zunanja metrika: 215 mm
- Ø nit: M14
- Ø vpenjalo orodij: 19 mm
- Višina: 215 mm