{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | KUB-Q.2D.160.R.05-ABS50 | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | modularni stožčasti vmesnik s sistemom krogličnih stez | |
| Dolžina držala | 183 mm | |
| Premer rezila, min. | 16 mm | |
| Premer telesa | 50 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora | 67 mm | |
| Število rezil, skupaj | 2 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Skupna dolžina | 250 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke |
| Številka izdelka | U10 71600 | |
| EAN/GTIN | 4047109047532 | |
| Številka proizvajalca | 1087916095 | |
| L-število | L21260 60 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |