{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | KUB-Q.2D.160.R.05-ABS50 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem | |
| Länge Schaft | 183 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. | 16 mm | |
| Körperdurchmesser | 50 mm | |
| Spannutenlänge | 67 mm | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 2 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt | 250 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze |
| Artikelnummer | U10 71600 | |
| EAN / GTIN | 4047109047532 | |
| Herstellernummer | 1087916095 | |
| L-Nummer | L21260 60 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |