KUB-Q.2D.160.R.05-ABS50 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Número de artículo: U10 71600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante KUB-Q.2D.160.R.05-ABS50
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas
Longitud del mango 183 mm
Diámetro del filo, mín. 16 mm
Diámetro del cuerpo 50 mm
Longitud de ranura de viruta 67 mm
Número de filos, total 2
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total 250 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo U10 71600
EAN / GTIN 4047109047532
Número del fabricante 1087916095
Número L L21260 60
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET KUB-Q.2D.160.R.05-ABS50 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 879 16095