Držalo za struženje - E16X-SDQCR07-20

Št. art.: THC13910
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina 220 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina 220 mm
Širina 11,3 mm
Višina 15 mm
Vrsta uporabe desno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC13910
EAN/GTIN 4960664593460
Številka proizvajalca THC13910
L-število L22450 206
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - E16X-SDQCR07-20

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 1
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 2.38 mm
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 6 Degree
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 6.35 mm
Velikost ploščice: 7
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 7 Degree
HF (GTC - Funkcionalna višina): 9.3 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 11.3 mm
H (GTC – višina vpenjala): 15 mm
Premer vpenjala (DCON): 16
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 16 mm
Najmanjši premer svedra: 20
DMIN (GTC – najmanjši premer izvrtine): 20 mm
Dolžina glave (levo): 28
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 107.5 Degree
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 160
Skupna dolžina (OAL): 220
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 220 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 220 mm
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): DCGT070204
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right
Material: Solid carbide
Notranja hladilna tekočina: Yes