{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col | 220 mm | |
| Taille de plaquette | 7 mm | |
| Type de produit | Porte-plaquettes | |
| Longueur | 220 mm | |
| Largeur | 11,3 mm | |
| Hauteur | 15 mm | |
| Type d’utilisation | droite |
| Référence article | THC13910 | |
| EAN / GTIN | 4960664593460 | |
| Réf. fabricant | THC13910 | |
| Article hors catalogue | L22450 206 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |