• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Drehbarer Werkzeughalter - E16X-SDQCR07-20A

Artikel-Nr.: THC13910

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Schneidstoff VHM
Auskraglänge 220 mm
Plattengröße 7 mm
Produktart Schneidenträger
Länge 220 mm
Breite 11,3 mm
Höhe 15 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC13910
EAN / GTIN 4960664593460
Herstellernummer THC13910
L-Nummer L22450 206
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter E16X-SDQCR07-20A

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 6 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.35 mm
Plattengröße: 7
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 Degree
HF (GTC – funktionale Höhe): 9.3 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 11.3 mm
H (GTC - Schafthöhe): 15 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 16
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 16 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 20
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 20 mm
Kopflänge (links): 28
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 107.5 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 160
Gesamtlänge (OAL): 220
LF (GTC – Funktionslänge): 220 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 220 mm
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): DCGT070204
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Solid carbide
Innere Kühlflüssigkeit: Yes