Turning Toolholder - E16X-SDQCR07-20A

Nr art.: THC13910
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu 220 mm
Wielkość płytki 7 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość 220 mm
Szerokość 11,3 mm
Wysokość 15 mm
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC13910
EAN / GTIN 4960664593460
Numer producenta THC13910
Numer L L22450 206
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder E16X-SDQCR07-20A

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 1
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 6 Degree
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 6.35 mm
Insert size: 7
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
HF (GTC - Functional height): 9.3 mm
WF (GTC - Functional width): 11.3 mm
H (GTC - Shank height): 15 mm
Shank diameter (DCON): 16
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 16 mm
Minimum drill diameter: 20
DMIN (GTC - Minimum bore diameter): 20 mm
Head length (LH): 28
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 107.5 Degree
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 160
Total length (OAL): 220
LF (GTC - Functional length): 220 mm
OAL (GTC - Overall length): 220 mm
MIID (GTC - Master insert identification): DCGT070204
HAND (GTC - Cutting direction): R
Type: Right
Material: Solid carbide
Internal coolant: Yes