{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Rezalni material | HC | |
| Previsna dolžina | 250 mm | |
| Premer vboda min. | 40 mm | |
| Velikost ploščice | 16 mm | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina | 250 mm | |
| Širina | 28 mm | |
| Višina | 31 mm | |
| Vrsta uporabe | levo |
| Številka izdelka | THC13539 | |
| EAN/GTIN | 4960664585724 | |
| Številka proizvajalca | THC13539 | |
| L-število | L22410 373 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |