{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Nuance de coupe | HC | |
| Longueur de col | 250 mm | |
| Diamètre de gorge min. | 40 mm | |
| Taille de plaquette | 16 mm | |
| Type de produit | Porte-plaquettes | |
| Longueur | 250 mm | |
| Largeur | 28 mm | |
| Hauteur | 31 mm | |
| Type d’utilisation | gauche |
| Référence article | THC13539 | |
| EAN / GTIN | 4960664585724 | |
| Réf. fabricant | THC13539 | |
| Article hors catalogue | L22410 373 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |