• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - S32S-SVUBL16-40A

Artikel-Nr.: THC13539
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Schneidstoff HC
Auskraglänge 250 mm
Durchmesser Einstich min. 40 mm
Plattengröße 16 mm
Produktart Schneidenträger
Länge 250 mm
Breite 28 mm
Höhe 31 mm
Einsatzart links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC13539
EAN / GTIN 4960664585724
Herstellernummer THC13539
L-Nummer L22410 373
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Popis:

  • Držák toolholder - S32S-SVUBL16-40A.

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.4 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 5 Degree
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 9 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.525 mm
Vložte velikost: 16
HF (GTC - funkční výška): 18.1 mm
WF (GTC - funkční šířka): 28 mm
H (GTC - výška křídla): 31 mm
Průměr dříku (DCON): 32
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 32 mm
Minimální průměr vrtáku: 40
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 40 mm
Délka hlavy (levá): 84
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 93 Degree
Celková délka (OAL): 250
LF (GTC - funkční délka): 250 mm
OAL (GTC - celková délka): 250 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 320
RUKA (GTC - směr řezání): L
Typ: Left
Vnitřní chladicí kapalina: No
Materiál: Steel
MIID (GTC - identifikace Master Insert): VBMT160404

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb