• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Držák soustružnických nástrojů - S32S-SVUBL16-40A.

Artiklové číslo: THC13539
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Material tăiș HC
Lungime activă 250 mm
Diametru de găurire min. 40 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 250 mm
Lăţime 28 mm
Înălţime 31 mm
Tip de utilizare pe stânga

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC13539
EAN / GTIN 4960664585724
Číslo výrobce THC13539
L-číslo L22410 373
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - S32S-SVUBL16-40A.

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 5 Degree
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 9 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mm
Tamaño de inserción: 16
HF (GTC - altura funcional): 18.1 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 28 mm
H (GTC - Altura de vástago): 31 mm
Diámetro de vástago (DCON): 32
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 32 mm
Diámetro mínimo del taladro: 40
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 40 mm
Longitud de la cabeza (LH): 84
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 Degree
Longitud total (OAL): 250
LF (GTC - longitud funcional): 250 mm
OAL (GTC - Longitud total): 250 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 320
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left
Refrigerante interno: No
Material: Steel
MIID (GTC - Master Insert Identificación): VBMT160404