Kombinirano držalo za notranje in zunanje hlajenje, premer 50 mm, 17.BMT50QSM350

Št. art.: S05372
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka S05372
EAN/GTIN 4069739519951
Številka proizvajalca 17.BMT50QSM350
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, BMT80 Mazak, cilindrično držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 17.BMT50QSM350
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 98
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 50 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 155 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 120 mm
  • Velikost držala: BMT80 Mazak
  • Velikost vmesnika: Ø 50,0 (vrtalna palica) mm
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje