• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 50 mm, 17.BMT50QSM350

Artikel-Nr.: S05372
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer S05372
EAN / GTIN 4069739519951
Herstellernummer 17.BMT50QSM350
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT80 Mazak, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.BMT50QSM350
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 98
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 50 mm
  • Kraglänge (LPR): 155 mm
  • Funktionslänge (WF): 120 mm
  • Schaftgröße: BMT80 Mazak
  • Schnittstellengröße: Ø 50.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung